fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Puits conduits 25 - conduit d.200 pour puits canadien 25m - 423483

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Puits conduits 25 - conduit d.200 pour puits canadien 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur nominale du conduit - 600 mm

  • longueur - 25 mm

  • diamètre nominal du canal branchement - 200 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084234830

Réf. Sonepar

00015423483

Réf. Fournisseur

423483

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

hauteur nominale du conduit:

600 mm

longueur:

25 mm

diamètre nominal du canal branchement:

200 mm

Puits conduits 25 - conduit d.200 pour puits canadien - couronne de 25m

Les Atouts de la gamme:

Confort thermique

Les puits canadiens utilisent l'inertie de la terre pour rafraîchir l'air neuf l'été et le préchauffer l'hiver.

Installation simplifiée

L'installation des puits canadiens est recommandée avec un système double flux haut rendement Optimocosy HR ou Duocosy HR. Des accessoires dédiés existent pour chaque type d'installation.