Atlantic Clim & Ventil - Rag 400 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 400 - 524625

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rag 400 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 400 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085246252

Réf. Sonepar

00015524625

Réf. Fournisseur

524625

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

400 mm

commande:

moteur électrique 230 V

Rag 400 mot230v - registre antigel motorise etanche 2 positions diametre 400 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v avec ressort de rappel - volet plein étanche - longueur 130 mm