Atlantic Clim & Ventil - Rd 55 x 110 j - raccord droit rectangulaire plastique rigide avec joint 55 x 110 - 460050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur nominale du conduit - 55 mm
hauteur nominale du conduit - 110 mm
type raccordement 1 - profilé de liaison de canalisations
matériau du conduit - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084600505
Réf. Sonepar
00015460050
Réf. Fournisseur
460050
Marque
Atlantic Clim & Ventil
largeur nominale du conduit:
55 mm
hauteur nominale du conduit:
110 mm
type raccordement 1:
profilé de liaison de canalisations
matériau du conduit:
plastique
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
L'assemblage des réseaux rectangulaires est facile et rapide. Leur intégration est discrète en cas de conduits apparents (épaisseur de 55mm).
Robustesse de l'installation
Le niveau de résistance mécanique du conduit rigide plastique lui permet d'éviter tout risque d'écrasement et limite ainsi les pertes de charge.
Avec ses accessoires à joints, l'étanchéité est garantie et la mise en œuvre facilitée.


