Atlantic Clim & Ventil - Réduction conique - RCC - Diamètre 630 mm vers 400 mm - 534502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 400 mm
diamètre externe du cône - 500 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085345023
Réf. Sonepar
00015534502
Réf. Fournisseur
534502
Marque
Atlantic Clim & Ventil
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
400 mm
diamètre externe du cône:
500 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


