🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Registre antigel 700X500 RR pour Serencio P LP 2500 - 554240

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Registre antigel 700X500 RR pour Serencio P LP 2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur nominale du conduit - 550 mm

  • hauteur nominale du conduit - 360 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

  • type raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085542408

Réf. Sonepar

00015554240

Réf. Fournisseur

554240

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

largeur nominale du conduit:

550 mm

hauteur nominale du conduit:

360 mm

commande:

moteur électrique 230 V

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

avec joint mou:

Non

pales tournantes au même rythme:

Oui

Registre antigel 550X360 RR pour Serencio P LP 2500 - Servo moteur à ressort de rappel

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil