Atlantic Clim & Ventil - Registre antigel 700X500 RR pour Serencio P SW 4000 et 5000 - 550811

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Registre antigel 700X500 RR pour Serencio P SW 4000 et 5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur nominale du conduit - 700 mm

  • hauteur nominale du conduit - 500 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

  • type raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085508114

Réf. Sonepar

00015550811

Réf. Fournisseur

550811

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

largeur nominale du conduit:

700 mm

hauteur nominale du conduit:

500 mm

commande:

moteur électrique 230 V

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

avec joint mou:

Non

pales tournantes au même rythme:

Oui

Registre antigel 700X500 RR pour Serencio P SW 4000 et 5000 - Servo moteur à ressort de rappel
Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil