Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Rehausse d 350 - rehausse pour basic ou perf 350 - 538856

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rehausse d 350 - rehausse pour basic ou perf 350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 510 mm

  • hauteur - 510 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085388563

Réf. Sonepar

00015538856

Réf. Fournisseur

538856

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

largeur:

510 mm

hauteur:

510 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rehausse d 350 - rehausse pour basic ou perf 350 - permet de fixer le ventilateur sur cloisons ou murs - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.