Atlantic Clim & Ventil - Rm/p 315 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 315 - 546769

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rm/p 315 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • commande - moteur électrique 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085467695

Réf. Sonepar

00015546769

Réf. Fournisseur

546769

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

315 mm

avec joint prémonté:

Oui

commande:

moteur électrique 230 V

Rm/p 315 - registre motorise proportionnels pour système varivent diametre 315 - accessoire de ventilation - système vari-r de varivent - registre en acier galvanisé - servomoteur 24 vac - volet plein étanche - débit à régler

Les Atouts de la gamme:

Efficacité

Le système de ventilation modulée Varivent permet de limiter les pertes thermiques liées au renouvellement d'air. Jusqu'à 70% d'économies possibles.

Fonctionne en monozone et multizone.

Solution optimisée en temps d'installation avec la combinaison caisson simple ou double flux et RMP TECH CO2.

Solution optimisée en performances et contrôle de débit avec la combinaison caisson simple ou double flux et REG VAV.

Pérennité de fonctionnement

La pérennité de fonctionnement est assurée par l'autocalibration de la sonde CO2 qui assure une stabilité de la mesure dans le temps.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil