Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Roto-H 350+ bet - caisson double flux roto hori 350m3-h bet - 521582

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Roto-H 350+ bet - caisson double flux roto hori 350m3-h bet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • puissance absorbée - 1.67 kW

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 160 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085215821

Réf. Sonepar

00015521582

Réf. Fournisseur

521582

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

puissance absorbée:

1.67 kW

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

160 mm

Roto-H 350+ bet - caisson double flux rotatif horizontal 350m3/h + batterie électrique 1.67kW

Les Atouts de la gamme:

Haute efficacité énergétique

Les centrales double flux haut rendement Roto-H et Roto-V sont dotées d'un échangeur rotatif haute efficacité à vitesse variable.

Un moteur EC sur les ventilateurs et sur le récupérateur équipent la centrale - SPI < 0,36W/(m3/h).

Classe énergie A selon la directive Eco Design ErP2018 (catégorie UVR).

Régulation intégrée

Une régulation via écran couleur et tactile est intégrée de série. Ces centrales double flux sont équipées d'une communication MODBUS RS-485 en standard.