Atlantic Clim & Ventil - Rr 125 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 125 - 523640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085236406
Réf. Sonepar
00015523640
Réf. Fournisseur
523640
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
125 mm
longueur:
110 mm
Rr 125 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 125 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v sans ressort de rappel - débit 100% en position ouvert. 30% en position fermé
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


