Atlantic Clim & Ventil - Rr 160 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 160 - 523643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085236437
Réf. Sonepar
00015523643
Réf. Fournisseur
523643
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
160 mm
longueur:
110 mm
Rr 160 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 160 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v sans ressort de rappel - débit 100% en position ouvert. 30% en position fermé

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


