Atlantic Clim & Ventil - Rr 200 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 200 - 523644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
diamètre nominal du conduit - 200 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085236444
Réf. Sonepar
00015523644
Réf. Fournisseur
523644
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
diamètre nominal du conduit:
200 mm
longueur:
110 mm
Rr 200 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 200 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v sans ressort de rappel - débit 100% en position ouvert. 30% en position fermé


