Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Rr 200 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 200 - 523417

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 200 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur de conduit d’aération - 110 mm

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 110 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085234174

Réf. Sonepar

00015523417

Réf. Fournisseur

523417

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

largeur de conduit d’aération:

110 mm

diamètre nominal du conduit:

200 mm

longueur:

110 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Rr 200 p - registre de reglage perfore a commande manuelle diametre 200 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque perforé laissant 50% du débit en position fermé - longueur 110 mm - motorisable

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil