Atlantic Clim & Ventil - Rr 250 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 250 - 523646

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Rr 250 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier galvanisé

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • longueur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085236468

Réf. Sonepar

00015523646

Réf. Fournisseur

523646

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier galvanisé

diamètre nominal du conduit:

250 mm

longueur:

110 mm

Rr 250 m2 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 30/100% diametre 250 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - moteur monophasé 230 v sans ressort de rappel - débit 100% en position ouvert. 30% en position fermé

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil