Atlantic Clim & Ventil - Rr 315 m1 - registre d'equilibrage motorise 2 positions 0-100% diametre 315 - 523849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier galvanisé
largeur de conduit d’aération - 110 mm
diamètre nominal du conduit - 315 mm
longueur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085238493
Réf. Sonepar
00015523849
Réf. Fournisseur
523849
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
largeur de conduit d’aération:
110 mm
diamètre nominal du conduit:
315 mm
longueur:
110 mm
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


