Atlantic Clim & Ventil - Rr 315 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 315 - 523455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier galvanisé
largeur de conduit d’aération - 110 mm
diamètre nominal du conduit - 355 mm
longueur - 110 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085234556
Réf. Sonepar
00015523455
Réf. Fournisseur
523455
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier galvanisé
largeur de conduit d’aération:
110 mm
diamètre nominal du conduit:
355 mm
longueur:
110 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


