Atlantic Clim & Ventil - Rxo 600-600 - diffuseur helic.fixe 600s/plaque 600 - 528729

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre nominal du canal de raccordement - 248 mm
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
direction du jet d'air - d’un seul côté
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085287293
Réf. Sonepar
00015528729
Réf. Fournisseur
528729
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
diamètre nominal du canal de raccordement:
248 mm
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
d’un seul côté
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Continuité architecturale
Les diffuseurs RXO existent en versions soufflage et reprise pour assurer une continuité architecturale dans les intérieurs.
Ils sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs RXO permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 ou 675x675 (sur demande).
Confort thermique
Les diffuseurs à jet helicoïdal RXO bénéficient d'un taux d'induction élevé en chaud et froid et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


