Atlantic Clim & Ventil - Serencio P 500 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 500m3/h - 549902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage appareil - positionnement intérieur et extérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
débit d'air max à 200Pa - 500 m³/h
type de moteur - EC (commutation électronique)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085499023
Réf. Sonepar
00015549902
Réf. Fournisseur
549902
Marque
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil:
positionnement intérieur et extérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 200Pa:
500 m³/h
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
autre
rendement thermique:
80 %
adapté à une commande électronique:
Oui
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
250 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
250 mm
raccordement:
autre
longueur:
1418 mm
hauteur:
800 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


