Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Serencio P LP 2500 D1 - Centrale DF HR éch. CC servitude Droite 2500m3/h - 550924

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • consommation d'énergie - 2.03 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 2500 m³/h

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 500 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 360 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085509241

Réf. Sonepar

00015550924

Réf. Fournisseur

550924

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

3 * 400 V AC +N

consommation d'énergie:

2.03 kW

débit d'air max à 200Pa:

2500 m³/h

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

500 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

360 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Serencio P LP 2500 D1 - Centrale DF HR échangeur contre-courant servitude Droite 2500m3/h - plugfan EC - isol. 30 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F9-T3-TB2 - Portes coulissantes et pompe de relevage condensats en standard

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air optimal

Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en standard

Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible en option

Performances élevées

Débits de 500 à 2 200 m3/h

Niveaux sonores réduits grâce à une conception optimisée

Economies d'énergie

Récupération d'énergie optimale grâce à l'échangeur à plaques à haut rendement

Compatibilité avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16- 2188-V2

Intégration optimale et maintenance simplifiée

Encombrement réduit : faible hauteur de caisse 350 à 490 mm

4 configurations de soufflage possible pour optimiser l'intégration et éviter les croisements de gaines

Pompe de relevage des condensats par portes coulissantes en standard



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil