Atlantic Clim & Ventil - Serencio P LP 2500 G1 - Centrale DF HR éch. CC servitude Gauche 2500m3/h - 550934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
consommation d'énergie - 2.03 kW
débit d'air max à 200Pa - 2500 m³/h
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 500 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 360 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085509340
Réf. Sonepar
00015550934
Réf. Fournisseur
550934
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
3 * 400 V AC +N
consommation d'énergie:
2.03 kW
débit d'air max à 200Pa:
2500 m³/h
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
500 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
360 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air optimal
Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en standard
Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible en option
Performances élevées
Débits de 500 à 2 200 m3/h
Niveaux sonores réduits grâce à une conception optimisée
Economies d'énergie
Récupération d'énergie optimale grâce à l'échangeur à plaques à haut rendement
Compatibilité avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16- 2188-V2
Intégration optimale et maintenance simplifiée
Encombrement réduit : faible hauteur de caisse 350 à 490 mm
4 configurations de soufflage possible pour optimiser l'intégration et éviter les croisements de gaines
Pompe de relevage des condensats par portes coulissantes en standard
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


