Atlantic Clim & Ventil - Serencio P UP 1500 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 1500m3/h - 550010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
débit d'air max à 200Pa - 1500 m³/h
type de moteur - EC (commutation électronique)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085500101
Réf. Sonepar
00015550010
Réf. Fournisseur
550010
Marque
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 200Pa:
1500 m³/h
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
autre
rendement thermique:
80 %
adapté à une commande électronique:
Oui
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
355 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
355 mm
raccordement:
autre
longueur:
1640 mm
hauteur:
1550 mm
Les Atouts de la gamme:
Des performances avancées
La centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement.
Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.
Economies d'énergie
La centrale Serencio P UP est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.
Connectivité
La centrale Serencio P UP est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option.
Un logiciel de connexion PC, une IHM tactile et un module wifi sont également disponibles en option.
Qualité d'air intérieur optimale
Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 60% (de série) et ePM1 70% (en option).
La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


