Atlantic Clim & Ventil - Serencio P UP 2000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 2000m3/h - 550011

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 300 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 500 mm

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500118

Réf. Sonepar

00015550011

Réf. Fournisseur

550011

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

300 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

500 mm

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 200Pa:

2000 m³/h

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

avec by-pass:

Oui

raccordement électrique:

autre

rendement thermique:

80 %

adapté à une commande électronique:

Oui

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

300 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

500 mm

raccordement:

autre

longueur:

1400 mm

hauteur:

1500 mm

Centrale Serencio P UP, DF HR verticale , échangeur contre-courant - servitude gauche - 2000m3/h - plugfan EC - isol. 30 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2 :filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option

Les Atouts de la gamme:

Des performances avancées

La centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement.

Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.

Economies d'énergie

La centrale Serencio P UP est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.

Connectivité

La centrale Serencio P UP est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option.

Un logiciel de connexion PC, une IHM tactile et un module wifi sont également disponibles en option.

Qualité d'air intérieur optimale

Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 60% (de série) et ePM1 70% (en option).

La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil