Atlantic Clim & Ventil - Serencio P UP 4000 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 4000m3/h - 550022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 350 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 1100 mm
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085500224
Réf. Sonepar
00015550022
Réf. Fournisseur
550022
Marque
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
350 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
1100 mm
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 200Pa:
4000 m³/h
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
autre
adapté à une commande électronique:
Oui
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
350 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
1100 mm
raccordement:
autre
longueur:
1535 mm
largeur:
2000 mm
hauteur:
2000 mm

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


