Atlantic Clim & Ventil - Serencio R 1000 G - Centrale DF HR échangeur roue servitude gauche 1000 m3/h - 550446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 1.074 kW
débit d'air max à 200Pa - 1320 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 355 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085504468
Réf. Sonepar
00015550446
Réf. Fournisseur
550446
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
1.074 kW
débit d'air max à 200Pa:
1320 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
355 mm
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur renforcée
Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en série
Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible au soufflage en option
Isolation et étanchéité interne renforcées
Modulation de débit
Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V2
Centrale connectée
Modbus RTU en natif, Bacnet IP en option
IHM tactile en option
Application type webserver
Configuration 4 x flux horizontaux pour installation intérieure ou extérieure
Echangeur haut rendement certifié Eurovent
Ventilateurs Plug fan haut rendement
Performances NF EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


