Atlantic Clim & Ventil - Serencio R 5000 G - Centrale DF HR échangeur roue servitude gauche 5000 m3/h - 550713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
consommation d'énergie - 3 kW
débit d'air max à 200Pa - 5000 m³/h
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 1000 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 550 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085507131
Réf. Sonepar
00015550713
Réf. Fournisseur
550713
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
3 * 400 V AC +N
consommation d'énergie:
3 kW
débit d'air max à 200Pa:
5000 m³/h
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
1000 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
550 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur renforcée
Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en série
Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible au soufflage en option
Isolation et étanchéité interne renforcées
Modulation de débit
Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V2
Centrale connectée
Modbus RTU en natif, Bacnet IP en option
IHM tactile en option
Application type webserver
Configuration 4 x flux horizontaux pour installation intérieure ou extérieure
Echangeur haut rendement certifié Eurovent
Ventilateurs Plug fan haut rendement
Performances NF EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


