Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Serencio R 700 G - Centrale DF HR échangeur roue servitude gauche 700 m3/h - 550444

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 0.34 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 700 m³/h

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 355 mm

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085504444

Réf. Sonepar

00015550444

Réf. Fournisseur

550444

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

0.34 kW

débit d'air max à 200Pa:

700 m³/h

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

355 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Serencio R 700 G - Centrale DF HR échangeur roue servitude gauche 700 m3/h, 4 flux horizontaux,DP 50mm, NF EN 1886 D2-L2-T3-TB2, roue vitesse variable, moteur EC, Modbus RTU en std, soufflage iso ePM1 60%, reprise iso ePM1 50%

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur renforcée

Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en série

Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible au soufflage en option

Isolation et étanchéité interne renforcées

Modulation de débit

Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V2

Centrale connectée

Modbus RTU en natif, Bacnet IP en option

IHM tactile en option

Application type webserver

Configuration 4 x flux horizontaux pour installation intérieure ou extérieure

Echangeur haut rendement certifié Eurovent

Ventilateurs Plug fan haut rendement

Performances NF EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil