Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Serencio R UP 5000 D - Centrale DF HR échangeur roue servitude droite 5000 m3/h - 550057

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • récupération de la chaleur au-dessus de - roue thermique

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500576

Réf. Sonepar

00015550057

Réf. Fournisseur

550057

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

montage à l’intérieur

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

roue thermique

pays de fabrication:

BELGIQUE

Centrale Serencio R UP, DF superposés HR , échangeur rotatif - servitude droite - 5000m3/h - plugfan EC - isol. 50 mm laine roche - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2: filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) et ISO ePM10 50% (M5) en reprise.

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur optimale

Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 60% (de série) et ePM1 70% (en option).

La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.

Des performances avancées

La centrale dispose d'un échangeur à roue haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement.

Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.

Connectivité

La centrale Serencio R UP est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option.

Un logiciel de connexion PC, une IHM tactile et un module wifi sont également disponibles en option.

Economies d'énergie

La centrale Serencio R UP est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil