Atlantic Clim & Ventil - Sf 230 a-s2 - servomoteur avec ressort de rappel 2 contacts pour registres - 511103

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Sf 230 a-s2 - servomoteur avec ressort de rappel 2 contacts pour registres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • convient pour accessoire d’air - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085111031

Réf. Sonepar

00015511103

Réf. Fournisseur

511103

Marque

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP54

convient pour accessoire d’air:

Oui

Sf 230 a-s2 - servomoteur avec ressort de rappel 2 contacts pour registres - accessoire de ventilation - fonction de sécurité (ressort de rappel) - alimentation 230v - fonctionnement tout ou rien - ip54 - 2 contacts intégrés - couple 20 nm

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.