Atlantic Clim & Ventil - Stelair 280 M4 - Tourelle 400°C/2h - Monophasé - 0,12kW - 511027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230 V
volume refoulé - 1300 m³/h
puissance nominale - 0.12 W
fréquence du secteur - 50 Hz
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085110270
Réf. Sonepar
00015511027
Réf. Fournisseur
511027
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension assignée (Ue):
230 V
volume refoulé:
1300 m³/h
puissance nominale:
0.12 W
fréquence du secteur:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Les tourelles centrifuges Stelair sont équipées d'une turbine à réaction en acier galvanisé, disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V.
Le rejet d'air peut être horizontal ou vertical et la plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h.
Installation simplifiée
Le coffret de relayage peut être pré-câblé aux tourelles sur demande.
Une version avec interrupteur de proximité tri-cadenassable est également disponible.
Budget maîtrisé
La gamme tourelles centrifuges Stelair est une gamme d'extracteurs économique.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


