Atlantic Clim & Ventil - Stelair 560 T4/8-IP - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 2,2/0,44kW + IP - 511050

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Stelair 560 T4/8-IP - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 2,2/0,44kW + IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • volume refoulé - 12000 m³/h

  • puissance nominale - 2200 W

  • fréquence du secteur - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085110508

Réf. Sonepar

00015511050

Réf. Fournisseur

511050

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension assignée (Ue):

230 V

volume refoulé:

12000 m³/h

puissance nominale:

2200 W

fréquence du secteur:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP55

Tourelle centrifuge de désenfumage 400°C/2h - Triphasé - 2 vitesses - 2,2/0,44kW - Avec Interrupteur de proximité - Moteur asynchrone, classe F, IP55

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les tourelles centrifuges Stelair sont équipées d'une turbine à réaction en acier galvanisé, disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V.

Le rejet d'air peut être horizontal ou vertical et la plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h.

Installation simplifiée

Le coffret de relayage peut être pré-câblé aux tourelles sur demande.

Une version avec interrupteur de proximité tri-cadenassable est également disponible.

Budget maîtrisé

La gamme tourelles centrifuges Stelair est une gamme d'extracteurs économique.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil