Atlantic Clim & Ventil - Stelair 800 T6/12 - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 4/0,8kW - 511076

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Stelair 800 T6/12 - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2V - 4/0,8kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • volume refoulé - 22000 m³/h

  • puissance nominale - 4000 W

  • fréquence du secteur - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085110768

Réf. Sonepar

00015511076

Réf. Fournisseur

511076

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension assignée (Ue):

230 V

volume refoulé:

22000 m³/h

puissance nominale:

4000 W

fréquence du secteur:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP55

Tourelle centrifuge de désenfumage 400°C/2h - Triphasé - 2 vitesses - 4/0,8kW - Moteur asynchrone, classe F, IP55

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les tourelles centrifuges Stelair sont équipées d'une turbine à réaction en acier galvanisé, disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V.

Le rejet d'air peut être horizontal ou vertical et la plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h.

Installation simplifiée

Le coffret de relayage peut être pré-câblé aux tourelles sur demande.

Une version avec interrupteur de proximité tri-cadenassable est également disponible.

Budget maîtrisé

La gamme tourelles centrifuges Stelair est une gamme d'extracteurs économique.