Atlantic Clim & Ventil - STYLEA 100 HY - 123114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 160 mm
hauteur - 160 mm
indice de protection (IP) - IPX4
hygrostat - ajustable
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416081231146
Réf. Sonepar
00015123114
Réf. Fournisseur
123114
Marque
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
largeur:
160 mm
hauteur:
160 mm
indice de protection (IP):
IPX4
hygrostat:
ajustable
Stylea 100 hy - extracteur individuel intermittent hygrovariable diametre 100 - mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - moteur sur roulement à billes - 95 m3/h


