Atlantic Clim & Ventil - T 100 rig - tube rigide pvc circulaire diamètre 100 - 460030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal du conduit - 100 mm
longueur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084600307
Réf. Sonepar
00015460030
Réf. Fournisseur
460030
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal du conduit:
100 mm
longueur:
3000 mm
T 100 rig - tube rigide pvc circulaire diamètre 100 - réseaux circulaire en conduits rigides plastiques pour vmc pavillonnaire - longueur 3 m
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.


