Atlantic Clim & Ventil - T 127 R ALU 10M - SPIREO Conduit souple renforcé D125 L10M - Certifié classe D - 428411

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 127 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

SPIREO

EAN

3416084284118

Réf. Sonepar

00015428411

Réf. Fournisseur

428411

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal:

127 mm

T 127 R ALU 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé - Diam.125 - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable en volume chauffé - Certifié QB40 - étanchéité classe D - Longueur 10 m

Les Atouts de la gamme:

Etanchéité certifiée

Certification QB40 : étanchéité classe D

Grâce à ses spires rapprochées, Spiréo évite les pertes de charge accidentelles et aide à la mise en conformité de l'installation (RE2020).

Spécial Twist &_ Go

  • Favorise l'étanchéité du réseau
  • Simplifie le raccordement avec les piquages Twist &_ go et e-Twist &_ GO

Plus robuste

Grâce à des spires rapprochées et une structure en aluminium, Spiréo offre une résistance à l'écrasement et au déchirement accrue.