Atlantic Clim & Ventil - Te 55x220x125 - te 90° plastique rigide section 55x220 avec diamètre 125 - 460018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
forme de finition - raccord en T 90 °, à angle droit
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084600185
Réf. Sonepar
00015460018
Réf. Fournisseur
460018
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
forme de finition:
raccord en T 90 °, à angle droit
largeur nom. de conduit raccordement 1:
55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
220 mm
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.


