Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 160 mm - Piquage 100 mm - 529045

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 160 mm - Piquage 100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm

  • matériau du conduit - acier

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085290453

Réf. Sonepar

00015529045

Réf. Fournisseur

529045

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

160 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

100 mm

matériau du conduit:

acier

pays de fabrication:

POLOGNE

Té à 90° - TE - Diamètre 160 mm - Piquage 100 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil