Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 400 mm - Piquage 355 mm - 523507

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 400 mm - Piquage 355 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm

  • matériau du conduit - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085235072

Réf. Sonepar

00015523507

Réf. Fournisseur

523507

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

355 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

400 mm

matériau du conduit:

acier

Té à 90° - TE - Diamètre 400 mm - Piquage 355 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil