Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 500 mm - Piquage 315 mm - 523501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm
matériau du conduit - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085235010
Réf. Sonepar
00015523501
Réf. Fournisseur
523501
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
500 mm
matériau du conduit:
acier

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


