Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 500 mm - Piquage 355 mm - 523508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm
matériau du conduit - acier
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085235089
Réf. Sonepar
00015523508
Réf. Fournisseur
523508
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
500 mm
matériau du conduit:
acier
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


