Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 125 mm - Piquage 80 mm - Avec joint - 529124

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 125 mm - Piquage 80 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 80 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • matériau du conduit - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085291245

Réf. Sonepar

00015529124

Réf. Fournisseur

529124

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

125 mm

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

80 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 125 mm - Piquage 80 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil