Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 160 mm - Piquage 125 mm - 533007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
matériau du conduit - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085330074
Réf. Sonepar
00015533007
Réf. Fournisseur
533007
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
160 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
matériau du conduit:
acier
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


