Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 200 mm - Piquage 160 mm - 533009

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 200 mm - Piquage 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

  • matériau du conduit - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085330098

Réf. Sonepar

00015533009

Réf. Fournisseur

533009

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

200 mm

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

160 mm

matériau du conduit:

acier

Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 200 mm - Piquage 160 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides