Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 250 mm - Piquage 200 mm - 533012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
matériau du conduit - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TEO
EAN
3416085330128
Réf. Sonepar
00015533012
Réf. Fournisseur
533012
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
250 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
matériau du conduit:
acier


