Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 315 mm - Piquage 160 mm - 533018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
matériau du conduit - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085330180
Réf. Sonepar
00015533018
Réf. Fournisseur
533018
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
matériau du conduit:
acier

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


