Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Té souche de terrasse isolé - PA - Diamètre 355 mm - Avec joint - 530100

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té souche de terrasse isolé - PA - Diamètre 355 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • avec joint prémonté - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085301005

Réf. Sonepar

00015530100

Réf. Fournisseur

530100

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

355 mm

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

avec joint prémonté:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Té souche de terrasse isolé - PA - Diamètre 355 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Isolant Laine de roche 15 mm - Avec dépressostat - Installé en comble ou terrase - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil