Atlantic Clim & Ventil - Télécommande filaire compacte pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS - 876626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088766269
Réf. Sonepar
00015876626
Réf. Fournisseur
876626
Marque
Atlantic Clim & Ventil
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
matériau:
plastique
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
transparent:
Non
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


