Atlantic Clim & Ventil - Trémie TCR pour Serencio P UP 2000 300X500 D400 - 550024

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Trémie TCR pour Serencio P UP 2000 300X500 D400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • largeur nominale du conduit - 500 mm

  • hauteur nominale du conduit - 300 mm

  • type raccordement 1 - à bride

  • matériau du conduit - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500248

Réf. Sonepar

00015550024

Réf. Fournisseur

550024

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

conduit non isolé

largeur nominale du conduit:

500 mm

hauteur nominale du conduit:

300 mm

type raccordement 1:

à bride

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

protection des surfaces externe:

autre

couleur extérieure:

gris

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Trémie TCR pour Serencio P UP 2000, piquage rectangulaire 300X500mm et raccordement circulaire diamètre 400mm
Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil