Atlantic Clim & Ventil - Trémie TCR pour Serencio P UP 2500 300X600 D400 - 550025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit non isolé
largeur nominale du conduit - 600 mm
hauteur nominale du conduit - 300 mm
type raccordement 1 - à bride
matériau du conduit - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085500255
Réf. Sonepar
00015550025
Réf. Fournisseur
550025
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
conduit non isolé
largeur nominale du conduit:
600 mm
hauteur nominale du conduit:
300 mm
type raccordement 1:
à bride
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre
protection des surfaces externe:
autre
couleur extérieure:
gris
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non


