Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Ext. PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO - 4 UI - 8000W - Blanc - 872195

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique max - 3.2...9.5 kW

  • puissance calorifique max - 4.4...10.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088721954

Réf. Sonepar

00015872195

Réf. Fournisseur

872195

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique max:

3.2...9.5 kW

puissance calorifique max:

4.4...10.5 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

4

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.8

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

329 kWh

cOP (chauffage):

4.5

hauteur:

765 mm

largeur:

920 mm

profondeur:

372 mm

niveau de pression acoustique chauffage:

50...50 dB(A)

longueur minimale de conduit par circuit:

3 m

longueur maximale de conduit par circuit:

25 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

54 kg

charge en fluide réfrigérant:

2 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

niveau de puissance acoustique:

63...63 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO - 4 UI - 8000W - Blanc - 4 unités intérieures - Acoustique préservée, seulement 50 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé - Compatible avec toutes les UI MURAO

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil