En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Ext. PAC Air/Air Multi-Splits R39 - MURAO - 2 UI - 5000W - Blanc - 872192

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique max - 1.8...5.3 kW

  • puissance calorifique max - 1.5...6.1 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088721923

Réf. Sonepar

00015872192

Réf. Fournisseur

872192

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique max:

1.8...5.3 kW

puissance calorifique max:

1.5...6.1 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

2

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

4

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

206 kWh

cOP (chauffage):

4

hauteur:

553 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

280 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

53...53 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

53...53 dB(A)

longueur minimale de conduit par circuit:

3 m

longueur maximale de conduit par circuit:

25 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-20...50 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

poids:

50 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.05 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

niveau de puissance acoustique:

63...63 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO - 2 UI - 5000W - Blanc - 2 unités intérieures - Acoustique préservée, seulement 53 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé - Compatible avec toutes les UI MURAO

Les Atouts de la gamme:

Multi-splits éco-performants

MURAO MULTI offre d'excellentes performances sur toutes les puissances jusqu'à :

  • SEER : A+++ en mode Froid
  • SCOP : A++ en mode Chaud

MURAO MULTI garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :

  • Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C
  • Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C

Résultat : un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée

Unité extérieure monosplit, compacte et silencieuse

  • Design blanc mat pour une intégration discrète sur les façades claires
  • Silencieuse, à partir de 50dB(A)

Installation facilitée :

  • Jusqu'à 25 m de liaison frigorifique, pour plus de liberté d'installation
  • UE préchargé pour 7m
  • Tirage au vide en une fois

Traitement anti-corrosion renforcé

Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :

  • Échangeur Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
  • Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
  • Peinture époxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
  • Visserie DACROTIZED

Connectivité intégrée avec Cozytouch

  • Interface Cozytouch incluse avec l'UI pour un pilotage à distance
  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil